STRONG HOLD 35-DS-246収納キャビネット12ゲージ66インチH36インチ幅
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
アイテム価格 | 収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | 暗灰色 |
ドアタイプ | ダブル |
終了 | エナメル |
ゲージ | 12 |
Handle | 単発講座 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 6 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 66 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 950ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
引き出しの総数 | 0 |
船の重量(kg) | 198.45 |
船高(cm) | 167.64 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 棚の数 | 全体の高さ | 全幅 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36-DS-248 | エナメル | 8 | 78 " | 36 " | 950ポンド | ¥589,725 | |
45-DS-246 | エナメル | 6 | 66 " | 48 " | 1275ポンド | ¥675,771 | |
55-DS-246 | エナメル | 6 | 66 " | 60 " | 1600ポンド | ¥752,509 | |
65-DS-246 | エナメル | 6 | 66 " | 72 " | 1950ポンド | ¥747,543 | 見積依頼
|
46-DS-248 | 静電塗装エナメル | 8 | 78 " | 48 " | 1275ポンド | ¥660,229 | 見積依頼
|
56-DS-248 | 静電塗装エナメル | 8 | 78 " | 60 " | 1600ポンド | ¥743,284 | 見積依頼
|
66-DS-248 | 静電塗装エナメル | 8 | 78 " | 72 " | 1950ポンド | ¥841,058 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。