STREN-FLEX WB1-910-14 カーゴ バスケット スリング 14 フィート 32000b W 10 インチ
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
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 32,000ポンド |
色 | イエロー |
目の長さ | 15 " |
長さ | 14ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 1 |
スリング評価 | 8タイプ |
スリングタイプ | カーゴバスケット |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 10 " |
糸コーティング | 無害なアクリル |
船の重量(kg) | 5.72 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 4202929026 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | 目の長さ | 長さ | プライ数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WB1-906-4 | 19,200ポンド | 9" | 4ft。 | 1 | 6" | ¥18,578 | |
WB1-906-8 | 19,200ポンド | 9" | 8ft。 | 1 | 6" | ¥29,246 | |
WB1-906-12 | 19,200ポンド | 9" | 12ft。 | 1 | 6" | ¥38,086 | |
WB1-906-18 | 19,200ポンド | 9" | 18ft。 | 1 | 6" | ¥53,783 | |
WB1-906-20 | 19,200ポンド | 9" | 20ft。 | 1 | 6" | ¥58,919 | |
WB1-908-4 | 25,600ポンド | 12 " | 4ft。 | 1 | 8" | ¥23,056 | |
WB1-908-8 | 25,600ポンド | 12 " | 8ft。 | 1 | 8" | ¥35,323 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。