入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 25,600ポンド |
色 | イエロー |
目の長さ | 12 " |
長さ | 10ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 1 |
スリング評価 | 8タイプ |
スリングタイプ | カーゴバスケット |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 8" |
糸コーティング | 無害なアクリル |
船の重量(kg) | 3.54 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 20.96 |
HSコード | 4202929026 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | 目の長さ | 長さ | プライ数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WB1-906-4 | 19,200ポンド | 9" | 4ft。 | 1 | 6" | ¥17,864 | |
WB1-906-8 | 19,200ポンド | 9" | 8ft。 | 1 | 6" | ¥28,120 | |
WB1-906-12 | 19,200ポンド | 9" | 12ft。 | 1 | 6" | ¥36,080 | |
WB1-906-18 | 19,200ポンド | 9" | 18ft。 | 1 | 6" | ¥53,783 | |
WB1-906-20 | 19,200ポンド | 9" | 20ft。 | 1 | 6" | ¥58,919 | |
WB1-908-4 | 25,600ポンド | 12 " | 4ft。 | 1 | 8" | ¥22,170 | |
WB1-908-8 | 25,600ポンド | 12 " | 8ft。 | 1 | 8" | ¥33,456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。