定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

STREN-FLEX TTS2-904-3 ウェブスリング トライアングル トライアングル 3 フィート 12000 ポンド。幅 4 インチ | AC4RUZ 30J010

STREN-FLEX TTS2-904-3 ウェブスリング トライアングル トライアングル 3 フィート 12000 ポンド。 幅4インチ

在庫あり
アイテム:AC4RUZ モデル:TTS2-904-3相互参照:30J010

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥114,941 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格Webスリング
バスケットヒッチ容量24,000ポンド
チョーカーヒッチ容量9600ポンド
イエロー
目の長さ12 "
長さ3ft。
材料ナイロン
プライ数2
スリング評価2タイプ
スリングタイプトライアングルとトライアングル(スチール)
温度。 範囲-40度から194度F
垂直ヒッチ容量12,000ポンド
耐摩耗性カバーなし
Webグレードヘビーデューティ
幅(Width)4"
糸コーティング無害なアクリル

発送情報:

船の重量(kg) 3.53
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)29.29
船幅(cm)10.8
HSコード6307909889
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲バスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量垂直ヒッチ容量幅(Width)目の長さ長さプライ数価格
STREN-FLEX TCS1-904-4Webスリングトライアングルチョーカー4フィートL6400ポンドキャップ| AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40度から194度F12,800ポンド5000ポンド6400ポンド4"12 "4ft。1¥128,233
STREN-FLEX TCS1-904-8Webスリングトライアングルチョーカー8フィートL6400ポンドキャップ| AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40度から194度F12,800ポンド5000ポンド6400ポンド4"12 "8ft。1¥132,187
STREN-FLEX TCS1-904-12Webスリングトライアングルチョーカー12フィートL6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40度から194度F12,800ポンド5000ポンド6400ポンド4"12 "12ft。1¥136,133
STREN-FLEX TCS1-904-18Webスリングトライアングルチョーカー18フィートL6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40度から194度F12,800ポンド5000ポンド6400ポンド4"12 "18ft。1¥142,028
STREN-FLEX TCS1-904-20Webスリングトライアングルチョーカー20ftL 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40度から194度F12,800ポンド5000ポンド6400ポンド4"12 "20ft。1¥149,536
STREN-FLEX TCS1-906-4Webスリングトライアングルチョーカー4フィートL9600ポンドキャップ| AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40度から194度F19,200ポンド7600ポンド9600ポンド6"16 "4ft。1¥220,094
STREN-FLEX TCS1-906-8Webスリングトライアングルチョーカー8フィートL9600ポンドキャップ| AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40度から194度F19,200ポンド7600ポンド9600ポンド6"16 "8ft。1¥224,657

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STREN-FLEX TTS2-904-3 ウェブスリング トライアングル トライアングル 3 フィート 12000 ポンド。 幅4インチ
¥114,941 /単価