入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 6400ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 2500ポンド |
色 | イエロー |
目の長さ | 10 " |
長さ | 3ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 1 |
スリング評価 | 2タイプ |
スリングタイプ | トライアングルとトライアングル(アルミニウム) |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
垂直ヒッチ容量 | 3200ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 2" |
糸コーティング | 無害なアクリル |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 28.58 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 目の長さ | 長さ | スリングタイプ | 垂直ヒッチ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTS1-902-3 | 6400ポンド | 2500ポンド | 10 " | 3ft。 | トライアングルとトライアングル(スチール) | 3200ポンド | 2" | ¥48,067 | |
TTS1-902-4 | 6400ポンド | 2500ポンド | 10 " | 4ft。 | トライアングルとトライアングル(スチール) | 3200ポンド | 2" | ¥48,634 | |
TTS1-902-6 | 6400ポンド | 2500ポンド | 10 " | 6" | トライアングルとトライアングル(スチール) | 3200ポンド | 2" | ¥49,773 | |
TTS1-902-8 | 6400ポンド | 2500ポンド | 10 " | 8ft。 | トライアングルとトライアングル(スチール) | 3200ポンド | 2" | ¥50,915 | |
TTS1-902-10 | 6400ポンド | 2500ポンド | 10 " | 10ft。 | トライアングルとトライアングル(スチール) | 3200ポンド | 2" | ¥52,056 | |
TTS1-902-12 | 6400ポンド | 2500ポンド | 10 " | 12ft。 | トライアングルとトライアングル(スチール) | 3200ポンド | 2" | ¥53,195 | |
TTS1-902-14 | 6400ポンド | 2500ポンド | 10 " | 14ft。 | トライアングルとトライアングル(スチール) | 3200ポンド | 2" | ¥54,342 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。