入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 29,000ポンド。 |
チョーカーヒッチ容量 | 11,600ポンド |
色 | ブラック |
目の長さ | 15 " |
長さ | 18ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 2 |
スリング評価 | 6タイプ |
スリングタイプ | リバースアイ |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
垂直ヒッチ容量 | 14,500ポンド |
耐摩耗性カバー | 完全に包まれた |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 4" |
糸コーティング | 無害なアクリル |
船の重量(kg) | 4.68 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 38.79 |
船幅(cm) | 11.81 |
HSコード | 5607500000 |
モデル | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 目の長さ | 長さ | プライ数 | 垂直ヒッチ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE2-902-10 | 15,000ポンド | 6000ポンド | 12 " | 10ft。 | 2 | 7500ポンド | 2" | ¥41,550 | |
RE2-902-12 | 15,000ポンド。 | 6000ポンド | 12 " | 12ft。 | 2 | 7500ポンド | 2" | ¥46,703 | |
RE2-902-14 | 15,000ポンド。 | 6000ポンド | 12 " | 14ft。 | 2 | 7500ポンド | 2" | ¥51,943 | |
RE2-902-16 | 15,000ポンド。 | 6000ポンド | 12 " | 16ft。 | 2 | 7500ポンド | 2" | ¥57,470 | |
RE1-902-03 | 9000ポンド | 3600ポンド | 9" | 3ft。 | 1 | 4500ポンド | 2" | ¥23,035 | |
RE1-902-04 | 9000ポンド | 3600ポンド | 9" | 4ft。 | 1 | 4500ポンド | 2" | ¥24,773 | |
RE1-902-06 | 9000ポンド | 3600ポンド | 9" | 6" | 1 | 4500ポンド | 2" | ¥30,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。