STREN-FLEX LB2-916-12 ウェブスリング カーゴバスケットスリング 長さ 12 フィート
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
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 10,000ポンド |
色 | イエロー |
目の長さ | 12 " |
長さ | 12ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 2 |
スリング評価 | 9タイプ |
スリングタイプ | カーゴバスケット |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 16 " |
糸コーティング | 無害なアクリル |
船の重量(kg) | 7.02 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 41.28 |
HSコード | 4202929026 |
原産国 | US |
モデル | バスケットヒッチ容量 | 目の長さ | 長さ | プライ数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB1-906-4 | 3000ポンド | 10 " | 4ft。 | 1 | 6" | ¥15,931 | |
LB1-906-8 | 3000ポンド | 10 " | 8ft。 | 1 | 6" | ¥22,582 | |
LB1-906-12 | 3000ポンド | 10 " | 12ft。 | 1 | 6" | ¥29,240 | |
LB1-906-18 | 3000ポンド | 10 " | 18ft。 | 1 | 6" | ¥39,221 | |
LB1-906-20 | 3000ポンド | 10 " | 20ft。 | 1 | 6" | ¥42,548 | |
LB1-908-4 | 3000ポンド | 10 " | 4ft。 | 1 | 8" | ¥22,042 | |
LB1-908-8 | 3000ポンド | 10 " | 8ft。 | 1 | 8" | ¥20,791 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。