STREN-FLEX EET2-910-16 ウェブ スリング Eye Eye 16 フィート 28000b W 10 インチ | AC4PFV 30G643

STREN-FLEX EET2-910-16 ウェブ スリング アイ アイ 16 フィート 28000b W 10 インチ

在庫あり
アイテム:AC4PFV モデル:EET2-910-16相互参照:30G643

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥152,394 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemWebスリング
バスケットヒッチ容量56,800ポンド
チョーカーヒッチ容量22,720ポンド
イエロー
目の長さ24 "
長さ16ft。
材料ナイロン
プライ数2
スリング評価4タイプ
スリングタイプツイストアイとアイ
温度。 範囲-40度から194度F
垂直ヒッチ容量28,400ポンド
耐摩耗性カバーなし
Webグレードヘビーデューティ
幅(Width)10 "
糸コーティング無害なアクリル

発送情報:

船の重量(kg) 9.54
船高(cm)26.04
船の長さ(cm)37.54
船幅(cm)10.54
HSコード6307909889
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル垂直ヒッチ容量バスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量耐摩耗性カバー幅(Width)目の長さ長さ価格
STREN-FLEX EET1-901-10Webスリングアイアイ10フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8GLT 25K104 EET1-901-101600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"10ft。¥5,418
STREN-FLEX EET1-901-12Webスリングアイアイ12フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8GLU 25K105 EET1-901-121600ポンド3200ポンド1280ポンドなし1"イエロー8"12ft。¥5,108
STREN-FLEX EET1-901-18Webスリングアイアイ18フィート長1600ポンドキャップ| AB8GLV 25K106 EET1-901-181600ポンド3200ポンド1280ポンドなし1"イエロー8"18ft。¥6,355
STREN-FLEX EET1-901-20Webスリングアイアイ20フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8GLW 25K107 EET1-901-201600ポンド3200ポンド1280ポンドなし1"イエロー8"20ft。¥8,053
STREN-FLEX EET1-901-3Webスリングアイアイ3フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8GLX 25K108 EET1-901-31600ポンド3200ポンド1280ポンドなし1"イエロー8"3ft。¥3,852
STREN-FLEX EET1-901-4Webスリングアイアイ4フィート長1600ポンドキャップ| AB8GLY 25K109 EET1-901-41600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"4ft。¥4,179
STREN-FLEX EET1-901-6Webスリングアイアイ6フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600ポンド3200ポンド1280ポンドなし1"イエロー8"6"¥4,908

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STREN-FLEX EET2-910-16 ウェブ スリング アイ アイ 16 フィート 28000b W 10 インチ
¥152,394 /単価