定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

STREN-FLEX EET1-903CW-18 ウェブ スリング 本体 本体 18 フィート 4800b W 3 インチ | AC4RKM 30H816

STREN-FLEX EET1-903CW-18 ウェブ スリング 本体 本体 18 フィート 4800b W 3 インチ

在庫あり
アイテム:AC4RKM モデル:EET1-903CW-18相互参照:30H816

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥44,767 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemWebスリング
バスケットヒッチ容量9600ポンド
チョーカーヒッチ容量3800ポンド
イエロー
目の長さ11 "
長さ18ft。
材料ナイロン
プライ数1
スリング評価4タイプ
スリングタイプツイストアイとアイ
温度。 範囲-40度から194度F
垂直ヒッチ容量4800ポンド
耐摩耗性カバー完全に包まれた
Webグレードヘビーデューティ
幅(Width)3"
糸コーティング無害なアクリル

発送情報:

船の重量(kg) 2.66
船高(cm)10.8
船の長さ(cm)33.4
船幅(cm)6.07
HSコード6307909889
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル垂直ヒッチ容量バスケットヒッチ容量チョーカーヒッチ容量耐摩耗性カバー幅(Width)目の長さ長さ価格
STREN-FLEX EET1-901-10Webスリングアイアイ10フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8GLT 25K104 EET1-901-101600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"10ft。¥5,418
STREN-FLEX EET1-901-12Webスリングアイアイ12フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8GLU 25K105 EET1-901-121600ポンド3200ポンド1280ポンドなし1"イエロー8"12ft。¥5,108
STREN-FLEX EET1-901-18Webスリングアイアイ18フィート長1600ポンドキャップ| AB8GLV 25K106 EET1-901-181600ポンド3200ポンド1280ポンドなし1"イエロー8"18ft。¥6,355
STREN-FLEX EET1-901-20Webスリングアイアイ20フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8GLW 25K107 EET1-901-201600ポンド3200ポンド1280ポンドなし1"イエロー8"20ft。¥8,053
STREN-FLEX EET1-901-3Webスリングアイアイ3フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8GLX 25K108 EET1-901-31600ポンド3200ポンド1280ポンドなし1"イエロー8"3ft。¥3,852
STREN-FLEX EET1-901-4Webスリングアイアイ4フィート長1600ポンドキャップ| AB8GLY 25K109 EET1-901-41600ポンド3,200ポンド。1280ポンドなし1"イエロー8"4ft。¥4,179
STREN-FLEX EET1-901-6Webスリングアイアイ6フィート長さ1600ポンドキャップ| AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600ポンド3200ポンド1280ポンドなし1"イエロー8"6"¥4,908

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STREN-FLEX EET1-903CW-18 ウェブ スリング 本体 本体 18 フィート 4800b W 3 インチ
¥44,767 /単価