入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 充電式懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 3.5/16時間 |
バッテリーサイズ | C |
バッテリタイプ | NiCad |
ビームの距離 | 68 / 37m |
ボディカラー | オレンジ |
本体径 | 2.75 " |
ボディ材質 | ナイロンポリマー |
キャンドルパワー | 1150/350 |
コードタイプ | 120VAC / 12VDC |
直径 | 2.75 " |
ドロップレーティング | 2m |
懐中電灯グレード | 戦術的な |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 2m |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 2.875 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 200/63ルーメン |
光出力モード | 高、中、低、ストロボ |
ルーメン | 200/63 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 200 |
バッテリーの数 | 1 |
ピークビーム強度 | 1150 / 350cd |
交換ランプ | いいえ |
高い設定での実行時間 | 3時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
安全性評価 | クラス1部門2、グループ A、B、C、D クラス 2、ディビジョン2、グループ F、G クラス 3、温度コード: T4、充電器は NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) の要件を満たし、任意の位置に取り付け可能 |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 23.1オンス |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8513100000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ボディ材質 | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーパックの交換 | キャンドルパワー | コードタイプ | 直径 | ドロップレーティング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74301 | 充電式懐中電灯 | アルミニウム | 2/4/7.5時間 | - | 10,000/5000/2500 | 120VAC / 12VDC | 1" | 2m | ¥42,582 | ||
75763 | 充電式懐中電灯 | 機械加工された航空機のアルミニウム | 2/3.75/7.25時間 | 製造元No.75175 | 56,000/28,000/14,000 | 120VAC / 12VDC | 1 11 / 64 " | 3m | ¥50,322 | ||
90627 | 充電式懐中電灯 | ナイロンポリマー | 3.5/16時間 | 製造元No.90338 | 11,500/350 | 120 VAC / DC | 2.875 " | 2m | ¥57,744 | ||
90503 | 充電式懐中電灯 | ナイロンポリマー | 4/15時間 | - | 41,000/14,000 | 120VAC / 12VDC | 2.875 " | 2m | ¥47,636 | ||
90502 | 充電式懐中電灯 | ナイロンポリマー | 4/15時間 | - | 41,000/14,000 | 120 VAC | 2.875 " | 2m | ¥35,814 | ||
74752 | 充電式懐中電灯 | アルミニウム | 1/2/3.5時間 | - | 10,000/5000/2500 | 120VAC / 12VDC | 1.375 " | 2m | ¥56,996 | ||
74750 | 充電式懐中電灯 | アルミニウム | 1/2/3.5時間 | - | 10,000/5000/2500 | - | 1.35 " | 2m | ¥33,266 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。