入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 戦術的なハンドヘルド懐中電灯 |
バッテリーサイズ | CR123A |
バッテリタイプ | リチウム金属 |
ビームの距離 | 297 / 195 / 72m |
本体径 | 1" |
ボディ材質 | ナイロン |
ドロップレーティング | 3m |
懐中電灯ビームタイプ | Spot |
懐中電灯グレード | 戦術的な |
ランプ寿命 | 50000の時間。 |
長さ | 5.9 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | 高/中/低 |
ルーメン | 600/260/35ルーメン |
ルーメン範囲 | 450〜750 lm |
最大ルーメン出力 | 600 LM |
バッテリーの数 | 2 |
出力モード | ストロボ |
ピークビーム強度 | 22000/9500/1300 |
交換用ランプ | いいえ |
高い設定での実行時間 | 2.8の時間。 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | プッシュボタンテール |
保証 | 限られた寿命 |
水の浸透度 | IPX7 |
バッテリー付きの重量 | 5.2オンス |
船の重量(kg) | 0.18 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 懐中電灯ビームタイプ | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーサイズ | 懐中電灯グレード | ランプ寿命 | 長さ | 水晶体物質 | 光出力モード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75430A | デュアル、固定、フラッド、スポット | 5/2.4/1.5時間 | 3.6V | 産業 | 50,000時間 | 8.41 " | ポリカーボネート | 高/中/低 | ¥51,728 | ||
75429A | デュアル、固定、フラッド、スポット | 5/2.4/1.5時間 | 3.6V | 産業 | 50,000時間 | 8.41 " | ポリカーボネート | 高/中/低 | ¥34,875 | ||
75454A | デュアル、固定、フラッド、スポット | 5/2.4/1.5時間 | 3.6V | 産業 | 50,000時間 | 8.85 " | ポリカーボネート | 高/中/低 | ¥48,660 | ||
75453A | デュアル、固定、フラッド、スポット | 5/2.4/1.5時間 | 3.6V | 産業 | 50,000時間 | 8.85 " | ポリカーボネート | 高/中/低 | ¥34,325 | ||
88033A | 修正済み、スポット | 2/43時間 | AA | 戦術的な | 50,000時間 | 6.14 " | ガラス | 高低 | ¥14,549 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。