入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 戦術的なハンドヘルド懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 5/2.4/1.5時間 |
バッテリーサイズ | 3.6V |
バッテリタイプ | NiMH |
ビームの距離 | 310 / 209 / 155m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 1.17 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
ドロップレーティング | 1.0m |
懐中電灯ビームタイプ | デュアル、固定、フラッド、スポット |
懐中電灯グレード | 産業 |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 8.85 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | 高/中/低 |
ルーメン | 800/400/200 |
ルーメン範囲 | 750を超える |
最大ルーメン出力 | 800 |
バッテリーの数 | 1 |
ピークビーム強度 | 24,000/12,000 / 6000cd |
高い設定での実行時間 | 1.5時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | デュアルテール |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 12.80オンス |
船の重量(kg) | 0.5 |
プロダクト | モデル | 懐中電灯ビームタイプ | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーサイズ | 懐中電灯グレード | ランプ寿命 | 長さ | 水晶体物質 | 光出力モード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75430A | デュアル、固定、フラッド、スポット | 5/2.4/1.5時間 | 3.6V | 産業 | 50,000時間 | 8.41 " | ポリカーボネート | 高/中/低 | ¥51,728 | ||
75429A | デュアル、固定、フラッド、スポット | 5/2.4/1.5時間 | 3.6V | 産業 | 50,000時間 | 8.41 " | ポリカーボネート | 高/中/低 | ¥34,875 | ||
75454A | デュアル、固定、フラッド、スポット | 5/2.4/1.5時間 | 3.6V | 産業 | 50,000時間 | 8.85 " | ポリカーボネート | 高/中/低 | ¥48,660 | ||
88033A | 修正済み、スポット | 2/43時間 | AA | 戦術的な | 50,000時間 | 6.14 " | ガラス | 高低 | ¥14,549 | ||
88863 | Spot | - | CR123A | 戦術的な | 50000の時間。 | 5.9 " | ポリカーボネート | 高/中/低 | ¥19,843 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。