入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 戦術的なハンドヘルド懐中電灯 |
ビームの距離 | 165 / 49m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 1.06 " |
ドロップレーティング | 2m |
懐中電灯ビームタイプ | Spot |
懐中電灯グレード | 戦術的な |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
長さ | 5.14 " |
水晶体物質 | ガラス |
光出力モード | 高低 |
ルーメン | 500/40 |
ルーメン範囲 | 450〜750 |
最大ルーメン出力 | 500 |
バッテリーの数 | 1 |
ピークビーム強度 | 6800 / 600cd |
高い設定での実行時間 | 2.8時間 |
スイッチタイプ | プッシュボタンテール |
水の浸透度 | IPX7 |
船の重量(kg) | 0.19 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大ルーメン出力 | ビームの距離 | 本体径 | ピークビーム強度 | 高い設定での実行時間 | 水の浸透度 | 懐中電灯ビームタイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88085 | 1000 | 330 / 80m | 1" | 27000/10000 / 1600cd | 1.3時間 | IP68 | 洪水 | 5.43 " | ¥30,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。