STREAMLIGHT 88030A LED ミニ懐中電灯、アルミニウム、最大ルーメン出力 275、ブラック、3.43 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タクティカルミニ懐中電灯 |
電池含む | はい |
バッテリーの燃焼時間 | 2/24時間 |
バッテリーサイズ | CR123A |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
ビームの距離 | 143 / 41m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 0.77 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
ドロップレーティング | 2.0m |
懐中電灯ビームタイプ | 修正済み、スポット |
懐中電灯グレード | 戦術的な |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 3.43 " |
水晶体物質 | ガラス |
光出力モード | 高低 |
ルーメン | 275/22 |
ルーメン範囲 | 250〜449 |
最大ルーメン出力 | 275 |
バッテリーの数 | 1 |
ピークビーム強度 | 5100 / 420cd |
高い設定での実行時間 | 2時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX7 |
船の重量(kg) | 0.11 |
プロダクト | モデル | 高い設定での実行時間 | バッテリーの燃焼時間 | ビームの距離 | 長さ | ルーメン | 最大ルーメン出力 | バッテリーの数 | ピークビーム強度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88031A | 3.2時間 | 3.2/35時間 | 159 / 49m | 4.77 " | 350/30 | 350 | 2 | 6300 / 600cd | ¥20,346 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。