入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルド懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 6時間 |
バッテリーサイズ | AA |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 130m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 1.48 " |
ボディ材質 | ポリマー樹脂 |
キャンドルパワー | 4200 |
直径 | 1 11 / 16 " |
ドロップレーティング | 1m |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 1m |
ランプ寿命 | 50K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 7" |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 100 LM |
光出力モード | 単発講座 |
ルーメン | 100 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 100 |
バッテリーの数 | 4 |
ピークビーム強度 | 4200cd |
交換用ランプ | 68236 |
高い設定での実行時間 | 6時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 2 |
安全性評価 | ULリストクラスI、ディビジョン2、グループA、B、C&D、クラスII、ディビジョン2、グループF、G、クラスIII、温度コードT3 |
スイッチタイプ | テールキャッププッシュボタン |
水の浸透度 | IP67 |
バッテリー付きの重量 | 7.6オンス |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 電池含む | バッテリーの燃焼時間 | キャンドルパワー | 直径 | ドロップレーティング | 懐中電灯グレード | 耐衝撃性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67101 | ポリマーの分析 | 有り | 18時間 | 2300 | 1.375 " | 1m | 産業 | 1m | ¥7,261 | ||
62202 | ポリマーの分析 | 有り | 120時間 | - | 1" | - | 産業 | 指定なし | ¥4,515 | ||
68201 | ポリマーの分析 | 有り | 155時間 | 11,000 | 1.625 " | - | 産業 | 指定なし | ¥10,038 | ||
33202 | ポリマーの分析 | いいえ | 336時間 | - | 1 15 / 16 " | - | 産業 | 指定なし | ¥14,579 | ||
68244 | ポリマー樹脂 | 有り | 6時間 | 4200 | 1 11 / 16 " | 1m | 産業 | 1m | ¥13,306 | ||
62302 | ポリマーの分析 | 有り | 120時間 | - | 1" | - | 産業 | 指定なし | - | 見積依頼
| |
68200 | ポリマーの分析 | いいえ | 155時間 | 11,000 | 1.625 " | - | 産業 | 指定なし | ¥10,208 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。