入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 検査ペンライト |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 24時間 |
バッテリーサイズ | AAAA |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 24m |
ボディカラー | ブラック |
ボディ材質 | アルミニウム |
キャンドルパワー | 140 |
直径 | 3 / 8 " |
懐中電灯グレード | 産業 |
耐衝撃性 | 2m |
ランプ寿命 | 100K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
LEDの色 | ホワイト |
長さ | 14 " |
光出力 | 11 LM |
光出力モード | 瞬間的な点滅スイッチ、一定の「オン」 |
ルーメン | 10 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 10 |
バッテリーの数 | 3 |
高い設定での実行時間 | 24時間 |
安全性評価 | クラス1、ディビジョン1 |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーサイズ | ランプ寿命 | 長さ | 光出力 | 光出力モード | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66118 | 検査ペンライト | 6.5時間 | 単4 | 30K時間 | 5.375 " | 65 LM | ハイ | 65 | ¥7,295 | ||
66318 | 検査ペンライト | 2.25時間 | 単4 | 30K時間 | 3.5 " | 35 LM | ハイ | 35 | ¥6,341 | ||
65418 | 検査ペンライト | 24時間 | AAAA | 100K時間 | 25.5 " | 11 LM | 瞬間的な点滅スイッチ、一定の「オン」 | 10 | ¥8,646 | ||
66122 | ペンライト | 6.5時間 | 単4 | 30,000時間 | 5.3 " | - | ハイ | 90 | ¥7,239 | ||
66121 | ペンライト | 6.5時間 | 単4 | 30,000時間 | 5.3 " | - | ハイ | 90 | ¥7,331 | ||
66120 | ペンライト | 6.5時間 | 単4 | 30,000時間 | 5.3 " | - | ハイ | 90 | ¥7,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。