入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ヘッドランプ |
ビームの距離 | 89 / 19 / 19m |
ボディカラー | イエロー |
本体径 | 1.72 " |
ドロップレーティング | 2m |
懐中電灯ビームタイプ | デュアル、固定、フラッド、スポット |
懐中電灯グレード | 危険な場所 |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | 高/中/低 |
ルーメン | 250/190/120 |
ルーメン範囲 | 250〜449 |
最大ルーメン出力 | 250 |
装着タイプ | ヘッド/ヘルメットストラップ/3Mデュアルロックテープ |
バッテリーの数 | 1 |
ピークビーム強度 | 2000/90 / 2000cd |
高い設定での実行時間 | 7時間 |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IP67 |
船の重量(kg) | 0.24 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ルーメン | ビームの距離 | ボディカラー | ルーメン範囲 | 最大ルーメン出力 | 装着タイプ | バッテリーの数 | ピークビーム強度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61400A | 50/10 | 66 / 33m | ブラック | 50〜99 | 50 | ヘッドストラップ | 2 | 1100 / 285cd | ¥6,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。