入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ヘッドランプ |
ビームの距離 | 85 / 55m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 1.44 " |
ドロップレーティング | 2m |
懐中電灯ビームタイプ | Spot |
懐中電灯グレード | 産業 |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | 高低 |
ルーメン | 200/95 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 200 |
装着タイプ | ヘッド/ヘルメットストラップ |
バッテリーの数 | 1 |
ピークビーム強度 | 1800 / 750cd |
高い設定での実行時間 | 2時間 |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
船の重量(kg) | 0.07 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボディカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|
61431 | イエロー | ¥8,391 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。