入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘッドランプ |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 1.5/2.7/20時間 |
バッテリーサイズ | CR123A |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
ビームの距離 | 184 / 76 / 33m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 1.2 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
ドロップレーティング | 1.0m |
懐中電灯グレード | 産業 |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
水晶体物質 | ガラス |
光出力モード | 高/中/低 |
ルーメン | 635/105/20 |
ルーメン範囲 | 450〜750 |
最大ルーメン出力 | 635 |
装着タイプ | ストラップ |
バッテリーの数 | 2 |
ピークビーム強度 | 8500/1540 / 280cd |
高い設定での実行時間 | 1.8時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 6.60オンス |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 24.77 |
船幅(cm) | 12.07 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。