入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘッドランプ |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 3.5時間。 (高)/ 10時間(中)/ 55時間(低) |
バッテリーサイズ | 単4 |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 60 m(高)/ 35 m(中)/ 20 m(低) |
ボディカラー | イエロー |
本体径 | 1.75 " |
ボディ材質 | ABS熱可塑性プラスチック |
キャンドルパワー | 900(高)/ 375(中)/ 100(低) |
直径 | 2.4 " |
ドロップレーティング | 2m |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 洪水ビーム |
耐衝撃性 | 2m |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | (7)5mm LED |
長さ | 1.75 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 120 L(高)/ 45 L(中)/ 13 L(低) |
光出力モード | (7)LED、(3)LED、(1)LED |
ルーメン | 120 L(高)/ 45 L(中)/ 13 L(低) |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 120 |
取り付け | ストラップ |
装着タイプ | ストラップ |
バッテリーの数 | 3 |
ストラップの数 | 2 |
ピークビーム強度 | 900 / 100cd |
高い設定での実行時間 | 3時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 2 |
安全性評価 | クラス1Div 2、グループA、B、C、D、クラス2、Div 2、グループF、G、クラス3 T5 |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 5.5オンス |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8513104000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。