STREAMLIGHT 45605 充電式ランタン Hid キセノン 12v オレンジ
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
アイテム価格 | 充電式ランタン |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 1.75時間 |
バッテリーサイズ | 12V |
バッテリタイプ | 鉛酸 |
ボディカラー | オレンジ |
ボディ材質 | ABS熱可塑性プラスチック |
キャンドルパワー | 1,000,000 |
直径 | 5 7 / 64 " |
懐中電灯グレード | 戦術的な |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | いいえ |
ランプ寿命 | 2K時間 |
ランプの種類 | HIDキセノン |
長さ | 14 59 / 64 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | ハイ |
ルーメン | 3,350 |
ルーメン範囲 | 750を超える |
最大ルーメン出力 | 3350 |
バッテリーの数 | 1 |
ピークビーム強度 | 1,000,000cd |
交換用ランプ | 45637 |
高い設定での実行時間 | 2時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
安全性評価 | NFPA 1901-12-1.7 認定済み、任意の位置に取り付け可能 |
スイッチタイプ | トグル |
水の浸透度 | なし |
バッテリー付きの重量 | 10.10ポンド |
船の重量(kg) | 5.63 |
船高(cm) | 26.04 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 20.96 |
HSコード | 8513102000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。