入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポットライト |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 8.5/120時間 |
バッテリーサイズ | C |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 高さ678m /低さ245m |
ボディカラー | ブラック |
本体径 | 3.5 " |
ボディ材質 | ポリカーボネート |
キャンドルパワー | 115,000高/ 10,000低 |
コード長 | 7ft。 |
コードタイプ | 12 VDC |
直径 | 3.5 " |
懐中電灯グレード | 一般的用途 |
耐衝撃性 | 1m |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 6.75 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 210lm高/ 20lm低 |
光出力モード | オン、オフ |
ルーメン | 210高/ 20低 |
ルーメン範囲 | 450〜750 |
最大ルーメン出力 | 550 |
バッテリーの数 | 4 |
ピークビーム強度 | 110,000 / 7900cd |
交換用ランプ | なし |
高い設定での実行時間 | 10時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | トリガー |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 1.8ポンド |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボディカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|
44900 | イエロー | ¥30,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。