入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 品質検査ラベル |
高さ | 5 / 8 " |
言語設定 | 英語 |
凡例/背景色 | 緑/白 |
材料 | 粘着性ポリエステル |
ラベルの数 | 350 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 凡例/背景色 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC1-21001 | 1 / 2 " | 緑/白 | 粘着性ポリエステル | 1" | ¥4,403 | ||
TCSL2-21013 | 5 / 8 " | ブルー/ホワイト | 自己ラミネートポリエステル | 1.5 " | ¥10,625 | ||
T | 5 / 8 " | 緑/白 | 粘着性ポリエステル | 1.5 " | ¥4,271 | ||
TC3-10943 | 1" | 黒、白 | 粘着性ポリエステル | 2.25 " | ¥4,709 | ||
TCSL1-10943 | 1 / 2 " | 黒、白 | 自己ラミネートポリエステル | 1" | ¥8,502 | ||
TCSL3-10943 | 1" | 黒、白 | 自己ラミネートポリエステル | 2.25 " | ¥8,327 | ||
TC3-21011 | 1" | 緑/白 | 粘着性ポリエステル | 2.25 " | ¥4,271 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。