入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テープディスペンサー |
色 | ブラック |
構造 | 鋼および頑丈なプラスチック |
カット精度 | +/- 0.04 " |
切削長さ | 0.79〜39インチ |
高さ | 5.9 " |
長さ | 9.7 " |
長さ設定 | デジタル |
最大。 ロール外径 | 7" |
最大テープ幅 | 2" |
メモリ | 3 |
テープの納期 | 3プリセット |
テープ幅 | 0.28〜2インチ |
電圧 | 117V |
幅(Width) | 5.4 " |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8422409181 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | メモリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM2000 | 6.3 " | テープディスペンサー | 9.7 " | 3 | 5.3 " | ¥156,901 | ||
ZCM2000B | 5.9 " | テープディスペンサー | 9.7 " | 3 | 5.4 " | ¥194,152 | ||
ZCM2000C | 5.9 " | テープディスペンサー | 9.7 " | 3 | 5.4 " | ¥180,565 | ||
ZCM2000E | 5.9 " | XNUMXロールテープディスペンサー | 9.7 " | 3 | 5.4 " | ¥191,522 | ||
ZCM2000NM | 6.375 " | テープディスペンサー | 9 11 / 16 " | - | 5.38 " | ¥200,319 | ||
ZCM2000T | 6.375 " | テープディスペンサー | 9 11 / 16 " | - | 5.38 " | ¥168,733 | ||
ZCM2000X | - | テープディスペンサー | - | 10 | - | ¥262,201 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。