START INTERNATIONAL TBCFEEDER Tbc50シリーズカッター用材料供給装置
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マテリアルフィーダー |
送り速度 | 調節可能 |
高さ | 8.7 " |
長さ | 30 " |
最大。 ロール外径 | 18 " |
電圧 | 120 / 230 VAC |
幅(Width) | 13.4 " |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8472909080 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 最大。 ロール外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFD250 | 29.1 " | 38.2 " | 39 " | 19.3 " | ¥907,722 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。