Starrett 82229 定盤ローリング スタンドは、定盤の移動を容易にし、正確な検査、測定、平面度評価を支援します。 ワークショップ、研究室、品質管理環境で使用され、シームレスなワークフローをサポートし、高い測定基準を維持します。 このローリング スタンドは、安全で人間工学に基づいたセットアップを保証し、効率を高め、ユーザーの疲労を軽減します。 オープンスタンド設計を採用しており、アクセシビリティと可動性が向上し、定盤を安全に配置できます。 このオープン定盤スタンドはフラットエッジスタイルで、正確な測定や検査のための安定した基盤を提供します。 構造剛性と長寿命を実現するスチール構造が特徴です。 このローリング スタンドには XNUMX つの固定キャスターと XNUMX つの回転キャスターがあり、強化され制御された可動性を提供します。
よくある質問:
Q. この Starrett 82229 オープン定盤スタンドのメンテナンス方法は?
A.
- スタンドは乾いた布で拭いて、ほこりやゴミがたまらないようにして、清潔に保ってください。
- 可動部に潤滑剤を塗布することでスムーズな動きを実現し、焼き付きを防ぎます。
- 安定性を確保するために、摩耗、損傷、錆がないか定期的にチェックし、摩耗した部品はすぐに交換してください。
- 測定精度を維持するために、特に高さを調整した後は、スタンドが水平であることを確認してください。
- 構造上の損傷や不安定性を防ぐために、推奨される荷重制限を遵守してください。
- 錆びや劣化を防ぐため、スタンドを極端な条件から遠ざけてください。
- スタンドの安定性を維持するために、ネジとボルトを定期的に確認して締めてください。
- 移動中はスタンドや定盤を傷つけないよう丁寧に取り扱ってください。
Q. このローリングスタンドに対応する定盤のサイズは何ですか?
A. このスタンドは、長さと幅がそれぞれ 24 インチと 36 インチの定盤に対応するように設計されています。
Q. スタンドの高さ調整はできますか?
A. はい、スタンドは最大 30 インチまで高さを調整できるため、好みの作業高さに合わせて柔軟に調整できます。