定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

STARRETT 811-5CZ テストインジケーター 直径 1.375 0.0005 インチ | AC4GZE 2ZUJ9 / 57079

STARRETT 811-5CZ テストインジケーター 直径 1.375 0.0005 インチ

在庫あり
アイテム:AC4GZE モデル: 811-5CZ相互参照:2ZUJ9 / 57079

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥170,235 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemダイヤルテストインジケーター
ベアリングタイプ宝石で飾られました
接点径0.078 "
接点の長さ5 / 8 "
ダイヤルカラーホワイト
ダイヤルリーディング0-15-0
サイズダイヤル1.375 "
卒業0.0005 "
インジケータースタイルスイベルヘッド
レンジ0〜0.03インチ
革命あたりの範囲0.0300 "
リーディングバランスのとれた

発送情報:

船の重量(kg) 0.97
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)19.56
船幅(cm)13.97
HSコード9017308000
原産国US

商品の詳細:

  • Starrett 811-5CZ は、0 ~ 90 度の任意の角度で水平および垂直の位置決めが可能な回転ヘッドを備えたダイヤル テスト インジケータです。
  • あらゆる工作機械の表面粗さを分析し、ワークピースの位置合わせや検査に使用されます。
  • 自動的に反転する接点を備えており、摩擦調整可能な交換可能な接点に適合します。
  • このスターレット ダイヤル テスト インジケータには、ダブテール ボディ クランプ、刃物台ホルダー、ダブテール インジケータ クランプにぴったり合うスイベル ポスト、およびぴったりとロッド ユニットが付属しています。

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STARRETT 811-5CZ テストインジケーター 直径 1.375 0.0005 インチ
¥170,235 /単価