入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルインジケータ |
正確さ | ±0.01 mm |
AGD番号 | AGD2 |
バックタイプ | ラグオンセンター |
ベアリングタイプ | 宝石で飾られました |
ベアリング | 宝石で飾られました |
ベゼル | ロック |
校正証明書 | いいえ |
色 | ホワイト |
接点径 | 1 / 4 " |
接点スタイル | 半径 |
設計 | AGD2 |
ダイヤルカラー | イエロー |
ダイヤルリーディング | 0-100 |
サイズダイヤル | 2 1 / 4 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | サテンクローム |
卒業 | 0.01 mm |
インジケータ | 1 |
測定範囲 | 0mmへ10mm |
非磁性面 | いいえ |
操作タイプ | プランジャー |
レンジ | 0〜10mm |
革命あたりの範囲 | 1 mm |
リーディング | 連続的な |
耐衝撃性 | |
幹径 | 3 / 8 " |
幹径およびスレッドサイズ | #4-48 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
A.
A.
プロダクト | モデル | ベゼル | サイズダイヤル | 卒業 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-211J | 調節可能 | 2.25 " | 0.0001 " | 0〜0.025インチ | ¥78,506 | ||
25-341 / 5J | 調節可能 | 2.25 " | 0.001 " | 0〜0.5インチ | ¥56,210 | ||
25-881J | 調節可能 | 2.25 " | 0.01 mm | 0〜25mm | ¥73,546 | ||
25-141J | - | 2.25 " | 0.001 " | 0〜0.25インチ | ¥55,658 | ||
25-3041J | - | 2.25 " | 0.001 " | 0〜3インチ | ¥140,118 | ||
25-4041J | - | 2.25 " | 0.001 " | 0〜4インチ | ¥166,780 | ||
25-511J | - | 2.25 " | 0.0001 " | 0〜0.2インチ | ¥113,298 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。