入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルインジケータ |
AGD番号 | AGD2 |
バックタイプ | ラグオンセンター |
ベアリングタイプ | 宝石で飾られました |
校正証明書 | いいえ |
接点径 | 1 / 4 " |
接点スタイル | 玉 |
ダイヤルカラー | ホワイト |
ダイヤルリーディング | 0-50-0 |
サイズダイヤル | 2.25 " |
卒業 | 0.001 " |
レンジ | 0〜3インチ |
革命あたりの範囲 | 0.100 " |
リーディング | バランスのとれた |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベゼル | サイズダイヤル | 卒業 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-211J | 調節可能 | 2.25 " | 0.0001 " | 0〜0.025インチ | ¥78,506 | ||
25-341 / 5J | 調節可能 | 2.25 " | 0.001 " | 0〜0.5インチ | ¥56,210 | ||
25-481J | ロック | 2 1 / 4 " | 0.01 mm | 0〜10mm | ¥70,609 | ||
25-881J | 調節可能 | 2.25 " | 0.01 mm | 0〜25mm | ¥73,546 | ||
25-141J | - | 2.25 " | 0.001 " | 0〜0.25インチ | ¥55,658 | ||
25-4041J | - | 2.25 " | 0.001 " | 0〜4インチ | ¥166,780 | ||
25-511J | - | 2.25 " | 0.0001 " | 0〜0.2インチ | ¥113,298 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。