入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルインジケータ |
AGD番号 | AGD2 |
バックタイプ | 7月 |
ベアリングタイプ | 宝石で飾られました |
ベアリング | 宝石で飾られました |
ベゼル | 調節可能 |
校正証明書 | いいえ |
色 | ホワイト |
接点径 | 1 / 4 " |
接点スタイル | 玉 |
設計 | AGD2 |
ダイヤルカラー | ホワイト |
ダイヤルリーディング | 0-100 |
サイズダイヤル | 2.25 " |
終了 | サテンクローム |
卒業 | 0.001 " |
レンジ | 0〜1インチ |
革命あたりの範囲 | 0.100 " |
リーディング | 連続的な |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 卒業 | 含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
25-441J W / SLC | 0.001 " | 標準証明書 (SLC) | ¥61,693 | ||
25-341J | 0.001 " | 無し | ¥55,092 | ||
25-631J | 0.0005 " | 無し | ¥65,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。