定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

STARRETT 162A ピンバイス、0 ~ 0.040 インチ範囲、ニッケルメッキ | AC4HJX 2ZVG3 / 50599

STARRETT 162A ピンバイス、0 ~ 0.040 インチ範囲、ニッケルメッキ

在庫あり
アイテム:AC4HJX モデル:162A相互参照:2ZVG3 / 50599

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,423 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemピンバイス
申し込みワイヤー、スクライバーポイント、小さなファイル、タップ、ドリルを収納可能
エンドタイプシングルエンド
終了ニッケルメッキ
グリップスタイルラウンド
グリップタイプナーリング
Handle丸い刻み鋼
材料
個数3
全体の長さ(Overall Length)3 3 / 32 "
レンジ0〜0.04インチ
使用する分数インチドリルビット用

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)12.19
船幅(cm)3.05
HSコード8205700060
原産国US

商品の詳細:

Starrett 162A ピンバイスは、製造、木工、エレクトロニクス、ジュエリー製作、趣味の工芸品に使用されます。 繊細な作業時に小物をしっかり保持するのに最適です。 このピンバイスは調整可能なデザインと精密グリップを備えており、穴あけ、タッピング、リーマ加工が可能で、正確かつ制御された操作が可能です。 グリップ力を高めるために、ニッケルメッキのローレット加工を施した小さなスチールハンドルが付いています。 このピンバイスは、クランプ面を最大にするテーパーコレットを備えています。

よくある質問:

Q. Starrett 162A ピンバイスの洗浄とメンテナンスはどのようにすればよいですか?

A.

  • 可能であればジョーを取り外します。
  • 乾いた布で拭いてください。
  • 必要に応じて中性洗剤を使用してください。
  • 可動部には軽油を塗布してください。
  • ジョーが外されている場合は取り付けます。
  • 乾燥した場所に保管してください。
  • 摩耗や損傷がないか定期的に点検してください。

Q. ピンバイスを選ぶ際に考慮すべき点は何ですか?

A.

  • ワークに合わせて適切なサイズをお選びください。
  • 適切なジョーのタイプ (平行、ローレット) を選択します。
  • 耐久性と耐腐食性のある素材を選択してください。
  • 調整可能なグリップか固定グリップかを決定します。
  • 正確で一貫したグリップを確認します。
  • 穴あけやリーミングなどのタスクを検討してください。
  • 人間工学に基づいたハンドル設計を実現します。
  • 評判の良いブランドを選びましょう。
  • 機能とコストのバランスをとります。

Q. このピンバイスはどのように取り付けるのですか?

A.

  • 適切なサイズをお選びください。
  • 調整可能な場合はグリップを緩めます。
  • ワークを確実に設置してください。
  • 顎をしっかりと閉じます。
  • ワークが固定されていることを確認してください。
  • 穴あけとリーマ加工を開始します。
  • 作業後は顎を緩めます。

製品バリエーション

プロダクトモデルレンジ価格
STARRETT 162B ピンバイス、0.030 ~ 0.062 インチ範囲、ニッケルメッキ | AC4HJY 2ZVG4 / 50600 162B0.8〜1.6mm¥7,416
STARRETT 162C ピンバイス、0.050 ~ 0.125 インチ範囲、ニッケルメッキ | AC4HJZ 2ZVG5 / 50601 162C1.3〜3.2mm¥7,956
STARRETT 162D ピンバイス、0.115 ~ 0.187 インチ範囲、ニッケルメッキ | AC4HKA 2ZVG6 / 50602 162D2.9〜4.8mm¥8,398

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STARRETT 162A ピンバイス、0 ~ 0.040 インチ範囲、ニッケルメッキ
¥6,423 /単価