アイテム価格 | ベンチレベル |
正確さ | 17〜21分 |
構造 | ブラックリンクルフィニッシュ付き鋳鉄 |
高さ | 1" |
長さ | 3.375 " |
レベルバイアルの数 | 1 |
バイアルの総数 | 1 |
タイプ | 精度 |
バイアル材料 | ガラス |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 9015308000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。