入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 弓のこ |
ブレードの長さ | 12 " |
ブレード材質 | 鋼 |
フレーム材料 | 金属 |
演算 | 切断 |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいたラバーグリップ |
ハンドル材料 | バイマテリアル |
長さ | 17.75 " |
個数 | 2 |
インチあたりの歯 | 24 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
喉の深さ | 4.375 " |
タイプ | 90 ~ 180 度に刃の角度を調整可能 |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8202100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドルデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|
STHT20138 | 人間工学的 | ¥2,690 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。