入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
グレード | 2 |
ハンドル材料 | 亜鉛 |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | ベストF |
ロックセット機能 | エントランス |
ロックセットの性能強度 | ヘビーデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 6 |
必要なドアの厚さ | 2" |
ストライクディム。 | 4-7/8" x 1-1/4" |
ストライクタイプ | カーブリップストライク |
形式 | シエラ |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8301406030 |
プロダクト | モデル | グレード | キーイング | キー溝タイプ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCL130E626S4478SQS | 1 | キーなし | - | シエラ | ¥43,979 | ||
QCL250E626S4478SSCKDQS | 2 | キーが異なる | シュラージC | シエラ | ¥28,020 | ||
QCL150E626S4478SSCKDQS | 1 | キーが異なる | シュラージC | シエラ | ¥62,311 | ||
QCL230E626S4478SQS | 2 | キーなし | - | シエラ | ¥24,248 | ||
QCL151E626S4478SLCQS | 1 | キーが異なる | ベストF | シエラ | ¥56,573 | ||
QCL140E626S4478SQS | 1 | キーなし | - | シエラ | ¥53,122 | ||
QCL240E626S4478SQS | 2 | キーなし | - | シエラ | ¥25,508 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。