入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高セキュリティテンプレートヒンジ |
ベアリングタイプ | 隠された |
色 | プライマー |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 4.5 " |
ドアリーフ幅 | 4.5 " |
扉の厚さ | 2" |
終了 | プライムコート |
フレームリーフの長さ | 4.5 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 4.5 " |
葉あたりの穴 | 4 |
葉の厚さ | 0.187 " |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付け | ほぞ穴 |
ピン径 | 21 / 64 " |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 180度 |
スタンレークラス番号 | IHTCB199 |
スタンレーEDP番号 | 925497 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。