アイテム価格 | ポータブルツールボックス |
ボックス素材 | 構造フォーム |
色 | ブラック |
カラーファミリー | ブラック |
引き出しスライド | フルエクステンションボールベアリング |
終了 | |
ハンドルデザイン | 折りたたみ式トップ |
深さの内側 | 9-1 / 16」 |
内側の高さ | 4 17 / 32 " |
内幅 | 14 49 / 64 " |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 1 |
個数 | 1 |
トレイの数 | 2 |
外側の深さ | 9" |
外の高さ | 12 " |
外側の幅 | 18 " |
全体の深さ | 8.75 " |
全体の高さ | 12 7 / 64 " |
全幅 | 17 29 / 32 " |
ストレージ容量 | 2075 cu。 に。 |
重量容量 | 55ポンド |
船の重量(kg) | 3.36 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 29.46 |
原産国 | IL |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。