入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジャブソー |
ブレードの長さ | 6" |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 3 / 4 " |
演算 | 切断用 |
ハンドルデザイン | 滑りにくい人間工学に基づいたグリップ |
ハンドル材料 | プラスチックとゴム |
長さ | 13.63 " |
個数 | 1 |
インチあたりの歯 | 8 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | 折り畳み式の |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8202100000 |
プロダクト | モデル | 演算 | ハンドルデザイン | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20-556 | 押すストロークと引くストロークの両方をカットして時間とエネルギーを節約します | クッショングリップ | 9" | ¥3,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。