入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バットヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
コーナー | 正方形である |
ドアリーフ幅 | 1 29 / 32 " |
終了 | サテン真鍮 |
フレームリーフ幅 | 1 29 / 32 " |
Hardware | 同梱 |
穴 | |
葉あたりの穴 | 4 |
負荷容量 | 75.0ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付け | ねじ込む |
ワイヤーの数 | 0 |
利き手 | 手渡さない |
ピン径 | 1.5 " |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 上昇しない |
関節可動域 | 270度 |
必要なドアの厚さ | 1.375 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベアリングタイプ | ドアリーフ幅 | 終了 | フレームリーフ幅 | 取り付け | ピン径 | ピン材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F191 4X5ドアヒンジ4DSTS | シンプルスタイル | 1.625 " | サテンステンレス鋼 | 1.625 " | ねじ込む | 0.311 " | ステンレス鋼 | ¥9,347 | ||
F179X4ドアヒンジPSTL | シンプルスタイル | 1.625 " | プライムコート | 1.625 " | ねじ込む | 1.5 " | 鋼 | ¥1,413 | ||
FBB167 4 5HMドアヒンジPSTL | 玉 | 2 1 / 16 " | プライムコート | 2 1 / 16 " | 半分のほぞ | 1.5 " | 鋼 | ¥7,783 | ||
FBB179X4ドアヒンジPSTL | 玉 | 1.625 " | プライムコート | 1.625 " | ねじ込む | 1.5 " | 鋼 | ¥4,381 | ||
FBB179 4 5X4ドアヒンジPSTL | 玉 | 1 25 / 32 " | プライムコート | 1 25 / 32 " | ねじ込む | 1.5 " | 鋼 | ¥4,532 | ||
FBB179 4 5X4ドアヒンジ5DSTL | 玉 | 1 25 / 32 " | サテンクローム | 1 25 / 32 " | ねじ込む | 1.5 " | 鋼 | ¥3,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。