入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テンプレートヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | 鈍いクロム |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 4.5 " |
ドアリーフ幅 | 1 29 / 32 " |
扉の厚さ | 2" |
終了 | 鈍いクロム |
フレームリーフの長さ | 4.5 " |
フレームリーフ幅 | 1 29 / 32 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 4.5 " |
葉あたりの穴 | 4 |
葉の厚さ | 0.134 " |
負荷容量 | 125ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付け | ほぞ穴 |
ピン径 | 5 / 16 " |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し可能な |
関節可動域 | 180度 |
スタンレークラス番号 | F179 |
スタンレーEDP番号 | 050038 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | フレームリーフ幅 | ベアリングタイプ | 色 | 高さ | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | 負荷容量 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBB168 4 5X4 5HWドアヒンジ3STL | 1 23 / 32 " | フラッシュボール | ブライトブラス | 4.5 " | 4 | 0.18 " | 300ポンド | 鋼 | ¥10,744 | ||
FBB168 5X5HWドアヒンジ3STL | 1 31 / 32 " | フラッシュボール | ブライトブラス | 5" | 4 | 0.19 " | 600ポンド | 鋼 | ¥13,355 | ||
FBB199 4X5ドアヒンジ4DSTS | 1 31 / 32 " | フラッシュボール | ステンレス鋼 | 4.5 " | 4 | 0.18 " | 125ポンド | ステンレス鋼 | ¥17,206 | ||
FBB199 4 5X4 5HWドアヒンジ32DSTS | 1 23 / 32 " | フラッシュボール | ステンレス鋼 | 4.5 " | 4 | 0.18 " | 300ポンド | ステンレス鋼 | ¥18,173 | ||
FBB199 5X4 5HWドアヒンジ32DSTS | 1 23 / 32 " | フラッシュボール | ステンレス鋼 | 5" | 4 | 0.19 " | 225ポンド | ステンレス鋼 | ¥20,759 | ||
FBB168 4X5ドアヒンジUS4DSTL | 1 31 / 32 " | フラッシュボール | 鈍いクロム | 4.5 " | 4 | 0.18 " | 125ポンド | 鋼 | ¥9,509 | ||
FBB168X5ドアヒンジUS4DSTL | 1 23 / 32 " | フラッシュボール | 鈍いクロム | 5" | 4 | 0.19 " | 225ポンド | 鋼 | ¥10,348 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。