アイテム価格 | ミニ三脚懐中電灯 |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 10時間 |
バッテリーサイズ | 単4 |
バッテリタイプ | |
ボディカラー | ブラック/シルバー |
ボディ材質 | 耐候性アルマイト処理アルミニウムフレームと三脚脚、滑り止めラバーグリップ、グラファイトABS複合ヘッド |
懐中電灯グレード | 産業 |
耐衝撃性 | 0.9m |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
LEDの色 | ホワイト |
長さ | 7" |
水晶体物質 | 飛散防止ポリカーボネート |
光出力 | 8 LM |
ルーメン | 8 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 8 |
バッテリーの数 | 3 |
高い設定での実行時間 | 10時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | オンオフスイッチ |
水の浸透度 | 指定なし |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。