入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
切断能力/材料 | 13 / 16 " |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 13 / 16 " |
ジョー幅 | 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 6.375 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 7 / 16 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | TH |
プロダクト | モデル | 先端幅 | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-860 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | ブラック | 浸した | 7 / 8 " | 1" | 鋼 | 6.875 " | ¥3,718 | ||
84-027 | 15 / 32 " | 15 / 16 " | ブラック | 人間工学的 | 15 / 16 " | 53 / 64 " | 鋼 | 6" | ¥1,965 | ||
84-028 | 17 / 32 " | 13 / 16 " | ブラック | 人間工学的 | 13 / 16 " | 1 7 / 64 " | 鋼 | 7" | ¥2,122 | ||
89-861 | 1 / 2 " | 1" | ブラック | 浸した | 1" | 1 1 / 16 " | 鋼 | 8" | ¥4,704 | ||
89-862 | - | - | イエロー/ブラック | 人間工学的 | 1" | 1.187 " | 高炭素合金鋼 | 10 " | ¥5,352 | ||
89-859 | - | - | イエロー/ブラック | 人間工学的 | 15 / 16 " | 7 / 8 " | 高炭素合金鋼 | 7.5 " | ¥3,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。