アイテム価格 | 精密ドライバーセット |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルデザイン | 回転キャップ付きの人間工学 |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
個数 | 6 |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
含まれているサイズ | スロット付き 1.4mm、2mm、2.4mm、3mm。 フィリップス #0、#1 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントスタイルグループ | スロット/フィリップス |
ヒントタイプ | 中止 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8205400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。