STANLEY 57-554 ソフトフェイススレッジハンマー 11 1/2ポンド
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
アイテム価格 | ソフトフェイススレッジハンマー |
面径 | 3.5 " |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | 鋼 |
ヘッドカラー | レッド |
ヘッドの長さ | 8" |
ヘッド素材 | スチールショット上のウレタン |
頭の重さ | 11-1 / 2ポンド |
ヘッド幅 | 3 13 / 32 " |
火花を出さない | 有り |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8205206000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。