入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ネイルプラー |
色 | ブラック |
直径 | 1" |
材料 | 熱処理鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
全幅 | 1" |
プライバーのサブカテゴリ | ネイルプラー |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
厚さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205593010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55-126 | イエロー | 1 / 2 " | 合金鋼 | 10 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥3,818 | ||
55-115 | グレー | 13 / 32 " | 熱処理された高炭素鋼 | 12 " | 5 / 8 " | 13 / 32 " | ¥4,991 | ||
55-113 | ブラック | 1.5 " | 熱処理鋼 | 8" | 4" | 1.5 " | ¥3,100 | ||
55-116 | ブラック | 7 / 8 " | 熱処理鋼 | 8" | 1.75 " | 7 / 8 " | ¥3,238 | ||
55-114 | ブラック | 1.5 " | 熱処理鋼 | 10 " | 4" | 1.5 " | ¥3,814 | ||
55-035 | 黒と黄色 | 3 / 4 " | 熱処理鋼 | 11 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | ¥4,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。