入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピボットヒンジ |
ベアリングタイプ | 隠された |
色 | グレー |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 3" |
ドアリーフ幅 | 2 1 / 16 " |
扉の厚さ | 1-1/8" to 1-3/8" |
終了 | プライムコーティング |
フレームリーフの長さ | 7 / 8 " |
フレームリーフ幅 | 3" |
Hardware | 同梱 |
高さ | 3" |
葉あたりの穴 | 2と3 |
葉の厚さ | 0.131 " |
負荷容量 | 75ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
利き手 | センターハング |
ピン材質 | 鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 180度 |
スタンレークラス番号 | 342 |
スタンレーEDP番号 | 35-0219 |
幅(Width) | 2 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | CN |
モデル | 高さ | 色 | ドアの葉の長さ | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | 負荷容量 | 利き手 | スタンレークラス番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327ヘビーワードローブピボット26DSTL | 3" | シルバー | 3" | 2と3 | 0.2 " | 150ポンド | センターハング | 327 | ¥20,672 | |
340LHワードローブピボット26DSTL | 1" | グレー | 2.5 " | 2 | 0.131 " | 75ポンド | 左手 | 340 LH | ¥11,247 | |
340RHワードローブピボット26DSTL | 1" | シルバー | 2.5 " | 2 | 0.131 " | 75ポンド | 右手 | 340 RH | ¥11,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。