STANLEY 20-047 ハンドソー Dグリップ 20インチ ラバーハンドル
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 見た |
ブレードの長さ | 20 " |
ブレード材質 | 装甲コーティング |
ブレード幅 | 1" |
演算 | 木材の切断に |
ハンドルデザイン | Dグリップ |
ハンドル材料 | ラバー |
長さ | 20 " |
個数 | 1 |
インチあたりの歯 | 12 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
喉の深さ | 17 " |
タイプ | ハンド |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 525.78 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8202100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。