アイテム価格 | フラッシュカットソー |
ブレードの長さ | 10 " |
演算 | 上面切削 |
ハンドルデザイン | 人間工学に基づいたクッショングリップ |
長さ | 15 " |
インチあたりの歯 | 13 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | 可逆 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8202100000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。