STANLEY VIDMAR RP1152AL モバイルワークベンチキャビネット長さ 27-3/4 インチ
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
アイテム価格 | モバイルワークベンチキャビネット |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスタータイプ | (2)ロック付きスイベル、(2)リジッド |
色 | 明るい青 |
引き出しの深さ | 25.125 " |
引き出しの高さ | 2-1/4, 3, 3-7/8, 7" |
引き出しの定格荷重 | 400ポンド |
引き出しの幅 | 25.125 " |
Handle | 有り |
負荷容量 | 400ポンド |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 6 |
全体の高さ | 33 " |
全体の長さ(Overall Length) | 27.75 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 180.45 |
船高(cm) | 121.67 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 9403100040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。