STANLEY VIDMAR BL1751 オープンレッグ 幅 3 x 奥行き 33 x 高さ 33 インチ ブルー
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
アイテム価格 | オープンレッグ |
アセンブリ | 組み立て |
色 | 青 |
深さ | 33 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 33 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 94.49 |
船幅(cm) | 71.63 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。