STAFFORD MFG センサーマウントアセンブリ Aタイプベース 大型ベース 3インチサイズ アルミ SMA-LA30-M1.5X3F
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサーマウントアセンブリ |
チューブ径 | M30 X 1.5 |
終了 | |
グレード | 2024-T351 |
高さ | 5.281 " |
材料 | アルミニウム |
取り付けネジ | 8-32 |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 3/4 |
全長 | 1.500 " |
全幅 | 2.250 " |
タイプ | ラージベースA、スライドマウント |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 高さ | スクリューサイズ | 全長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA-LA1-M18X1F | M18 X 1.0 | 2.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ラージベースA、スライドマウント | - | 見積依頼
|
SMA-LA1-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 3.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ラージベースA、スライドマウント | - | 見積依頼
|
SMA-LA2-M18X1F | M18 X 1.0 | 3.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ラージベースA、スライドマウント | - | 見積依頼
|
SMA-LA2-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 4.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ラージベースA、スライドマウント | - | 見積依頼
|
SMA-LA3-M18X1F | M18 X 1.0 | 4.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ラージベースA、スライドマウント | - | 見積依頼
|
SMA-LA4-M18X1F | M18 X 1.0 | 5.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ラージベースA、スライドマウント | - | 見積依頼
|
SMA-LA4-M30X1.5F | M30 X 1.5 | 6.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ラージベースA、スライドマウント | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。